Spanneisen D6314 14x125mm FORMAT

Artikelnummer: Z00296596
EAN: 4317784397339
Herstellernummer: 4317784397339
Spanneisen D6314 14x125mm FORMAT
Inkl. Steuern: 8,18 € VE 1 Stück Netto 6,87 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Einfach DIN 6314/3918 Spanneisen D6314 14x125mm FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

E2 mm 50
Länge (l) 125 Millimeter
Schlitzbreite b1 mm 14,0
für Schrauben M12/M14
B2 mm 40
E1 mm 21
A mm 20
B3 mm 14
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen