Spanneisen D6314Z 14x100mm FORMAT

Artikelnummer: Z00296605
EAN: 4317784138802
Herstellernummer: 4317784138802
Spanneisen D6314Z 14x100mm FORMAT
Inkl. Steuern: 11,58 € VE 1 Stück Netto 9,73 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Mit Treppenzähnen/3919 Spanneisen D6314Z 14x100mm FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

B3 mm 14
für Schrauben M12/M14
E1 mm 21
B2 mm 40
A mm 20
Länge (l) 100 Millimeter
E2 mm 40
Schlitzbreite b1 mm 14,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen