Spanneisen D6314Z 9x 60 mm FORMAT

Artikelnummer: Z00296602
EAN: 4317784397377
Herstellernummer: 4317784397377
FORMAT
Spanneisen D6314Z 9x 60 mm FORMAT
Inkl. Steuern: 11,51 € VE 1 Stück Netto 9,67 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Mit Treppenzähnen/3919 Spanneisen D6314Z 9x 60 mm FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlitzbreite b1 mm 9,0
E1 mm 13
E2 mm 22
A mm 12
B2 mm 25
B3 mm 10
Länge (l) (mm) 60
für Schrauben M8
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen