FORMAT Spanneisen D6315B 22x200mm FORMAT

Artikelnummer: Z00296625
EAN: 4317784138901
Herstellernummer: 4317784138901
FORMAT Spanneisen D6315B 22x200mm FORMAT
Brutto Set-Preis 18,03 € Netto 15,15 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Gabelspanneisen, abgeschrägt DIN 6315 B/3921 Spanneisen D6315B 22x200mm FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (l) 200 Millimeter
B2 mm 52
für Schrauben M20/M22
Schlitzbreite b1 mm 22,0
B3 mm 15
B4 mm 10
A mm 40
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]