Spanneisen D6315B 9x 80 mm FORMAT

Artikelnummer: Z00296617
EAN: 4317784397445
Herstellernummer: 4317784397445
FORMAT
Spanneisen D6315B 9x 80 mm FORMAT
Inkl. Steuern: 7,09 € VE 1 Stück Netto 5,96 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Gabelspanneisen, abgeschrägt DIN 6315 B/3921 Spanneisen D6315B 9x 80 mm FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlitzbreite b1 mm 9,0
A mm 15
B2 mm 25
B3 mm 8
B4 mm 4
Länge (l) (mm) 80
für Schrauben M8
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen