Spanneisen D6315GN 14X160mm FORMAT

Artikelnummer: Z00296630
EAN: 4317784138925
Herstellernummer: 4317784138925
Spanneisen D6315GN 14X160mm FORMAT
Inkl. Steuern: 18,60 € VE 1 Stück Netto 15,63 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Gabelspanneisen mit Nase/3922 Spanneisen D6315GN 14X160mm FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlitzbreite b1 mm 14
A mm 25
B2 mm 40
B3 mm 24
l1 mm 160
l2 mm 47
L3 mm 30
für Schrauben M12/M14
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen