Spanneisen D6315GN 18x200mm FORMAT

Artikelnummer: Z00296631
EAN: 4317784138932
Herstellernummer: 4317784138932
Spanneisen D6315GN 18x200mm FORMAT
Inkl. Steuern: 25,03 € VE 1 Stück Netto 21,03 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Gabelspanneisen mit Nase/3922 Spanneisen D6315GN 18x200mm FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlitzbreite b1 mm 18
A mm 30
B2 mm 50
B3 mm 28
l1 mm 200
l2 mm 57
L3 mm 36
für Schrauben M16/M18
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen