Spanneisen D6315GN 9x100 mm FORMAT

Artikelnummer: Z00296628
EAN: 4317784397452
Herstellernummer: 4317784397452
Spanneisen D6315GN 9x100 mm FORMAT
Inkl. Steuern: 13,61 € VE 1 Stück Netto 11,44 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Gabelspanneisen mit Nase/3922 Spanneisen D6315GN 9x100 mm FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlitzbreite b1 mm 9
A mm 15
B2 mm 30
B3 mm 16
l1 mm 100
l2 mm 32
L3 mm 18
für Schrauben M8
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen