Spanneisen D6316 11x100mm FORMAT

Artikelnummer: Z00296612
EAN: 4317784138833
Herstellernummer: 4317784138833
Spanneisen D6316 11x100mm FORMAT
Inkl. Steuern: 11,32 € VE 1 Stück Netto 9,51 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Spanneisen, gekröpft DIN 6316/3920 Spanneisen D6316 11x100mm FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlitzbreite b1 mm 11,0
C mm 12
E1 mm 36,0
E2 mm 32
A mm 15
B2 mm 30
B3 mm 15
Länge (l) (mm) 100
für Schrauben M10
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen