Spanneisen D6316 14X125mm FORMAT

Artikelnummer: Z00296613
EAN: 4317784138840
Herstellernummer: 4317784138840
Spanneisen D6316 14X125mm FORMAT
Inkl. Steuern: 12,05 € VE 1 Stück Netto 10,13 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Spanneisen, gekröpft DIN 6316/3920 Spanneisen D6316 14X125mm FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlitzbreite b1 mm 14,0
C mm 16
E1 mm 44,0
E2 mm 40
A mm 20
B2 mm 40
B3 mm 20
Länge (l) (mm) 125
für Schrauben M12/M14
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen