Spanneisen D6316 6,6x60mm FORMAT

Artikelnummer: Z00296610
EAN: 4317784397414
Herstellernummer: 4317784397414
Spanneisen D6316 6,6x60mm FORMAT
Inkl. Steuern: 7,79 € VE 1 Stück Netto 6,55 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Spanneisen, gekröpft DIN 6316/3920 Spanneisen D6316 6,6x60mm FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

A mm 10
Schlitzbreite b1 mm 6,6
B2 mm 20
E1 mm 22,0
für Schrauben M6
B3 mm 10
C mm 8
Länge (l) 60 Millimeter
E2 mm 20
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen