Spanneisen Nr.6314AV 12-M12x12x100 abgesetzt m.verstellb.Stützschraube AMF

Artikelnummer: Z00042697
EAN: 4020772074593
Herstellernummer: 74591
Spanneisen Nr.6314AV 12-M12x12x100 abgesetzt m.verstellb.Stützschraube AMF
Inkl. Steuern: 31,42 € VE 1 Stück Netto 26,40 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

abgesetzt, mit verstellbarer Stützschraube Maß H: Abhängig von Nutentiefe nach DIN 650, sowie Einschraublänge der Mutter. Die niedrigste Spannhöhe wird durch Umdrehen des Spanneisens erreicht. Spanneisen ohne Spannschraube sind in den Größen 12 und 14, 16 und 18 sowie 20 und 22 je eine Größe. A=20mm A1=8mm A2=10mm B2=40mm E1=21mm E2=40mm H=10 - 48mm LS=49mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannschraube M12 x 12 x 100
Nut (mm) 12
ähnl. DIN 6314 B1 x L (mm) 14 x 100
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen