AMF Spanneisen Nr.6314AV 18-M16x18x125 abgesetzt m.verstellb.Stützschraube AMF

Artikelnummer: Z00042701
EAN: 4020772074647
Herstellernummer: 74641
AMF Spanneisen Nr.6314AV 18-M16x18x125 abgesetzt m.verstellb.Stützschraube AMF
Brutto Set-Preis 38,91 € Netto 32,70 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

abgesetzt, mit verstellbarer Stützschraube Maß H: Abhängig von Nutentiefe nach DIN 650, sowie Einschraublänge der Mutter. Die niedrigste Spannhöhe wird durch Umdrehen des Spanneisens erreicht. Spanneisen ohne Spannschraube sind in den Größen 12 und 14, 16 und 18 sowie 20 und 22 je eine Größe. A=25mm A1=10mm A2=12,5mm B2=50mm E1=26mm E2=45mm H=13 - 56mm LS=55mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannschraube M16 x 18 x 125
Nut 18 Millimeter
ähnl. DIN 6314 B1 x L 18 x 125 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]