Spanneisen Nr.6315V 16+18 abgesetzt m.verstellb.Stützschraube AMF

Artikelnummer: Z00042718
EAN: 4020772071196
Herstellernummer: 71191
Spanneisen Nr.6315V 16+18 abgesetzt m.verstellb.Stützschraube AMF
Inkl. Steuern: 41,94 € VE 1 Stück Netto 35,24 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

abgesetzt, mit verstellbarer Stützschraube Maß H: Abhängig von Nutentiefe nach DIN 650 sowie Einschraublänge der Mutter. Die niedrigste Spannhöhe wird durch Umdrehen des Spanneisens erreicht. A=30mm B1=18mm B2=50mm E2=110mm H=13 - 67mm L=160mm LS=55mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Nut (mm) 16 + 18
ähnl. DIN 6315 B B1 x L (mm) 18 x 160
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen