Spanneisen Nr.6315V 22-M20x22x160 abgesetzt m.verstellb.Stützschraube AMF

Artikelnummer: Z00042726
EAN: 4020772073282
Herstellernummer: 73288
Spanneisen Nr.6315V 22-M20x22x160 abgesetzt m.verstellb.Stützschraube AMF
Inkl. Steuern: 79,03 € VE 1 Stück Netto 66,41 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

abgesetzt, mit verstellbarer Stützschraube Maß H: Abhängig von Nutentiefe nach DIN 650 sowie Einschraublänge der Mutter. Die niedrigste Spannhöhe wird durch Umdrehen des Spanneisens erreicht. A=40mm B1=22mm B2=60mm E2=135mm H=16 - 75mm L=200mm LS=69mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannschraube M20 x 22 x 160
Nut (mm) 22
ähnl. DIN 6315 B B1 x L (mm) 22 x 200
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen