Spanneisen Nr.6315V f.T-Nuten 10mm abgesetzt m.verstellb.Stützschraube

Artikelnummer: Z00042716
EAN: 4020772071165
Herstellernummer: 71167
AMF
Spanneisen Nr.6315V f.T-Nuten 10mm abgesetzt m.verstellb.Stützschraube
Inkl. Steuern: 28,13 € VE 1 Stück Netto 23,64 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

abgesetzt, mit verstellbarer Stützschraube Maß H: Abhängig von Nutentiefe nach DIN 650 sowie Einschraublänge der Mutter. Die niedrigste Spannhöhe wird durch Umdrehen des Spanneisens erreicht. A=20mm B1=11mm B2=30mm E2=70mm H=8 - 47mm L=100mm LS=39mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Nut (mm) 10
ähnl. DIN 6315 B B1 x L (mm) 11 x 100
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen