Spanneinheit Nr.6314AT M12x18 z.Spannen außerhalb des Werkzeugtisches AMF

Artikelnummer: Z00042694
EAN: 4020772073992
Herstellernummer: 73999
AMF
Spanneinheit Nr.6314AT M12x18 z.Spannen außerhalb des Werkzeugtisches AMF
Inkl. Steuern: 154,34 € VE 1 Stück Netto 129,70 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

zum Spannen außerhalb des Werkzeugtisches · Vergütungsstahl · stufenlos verstellbar Anwendung: Verwendung zum Spannen außerhalb des Werzeugtisches. Für den Einsatz beim Spannen von großen Werkstücken bzw. Werkzeugen, welche keinen Platz für Spannelemente auf dem Werkzeug- bzw. Maschinentisch zulassen. A=105mm H=20-35mm K1=27mm K2=40mm L=125mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannkraft (kN) 15
SW1 (mm) 18
SW2 (mm) 6
Nut (mm) 18
Drehmoment max. (N.m) 70
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen