Spanneinheit Nr.6314AT M20x28 z.Spannen außerhalb des Werkzeugtisches AMF

Artikelnummer: Z00042696
EAN: 4020772079192
Herstellernummer: 79194
Spanneinheit Nr.6314AT M20x28 z.Spannen außerhalb des Werkzeugtisches AMF
Inkl. Steuern: 341,36 € VE 1 Stück Netto 286,86 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

zum Spannen außerhalb des Werkzeugtisches · Vergütungsstahl · stufenlos verstellbar Anwendung: Verwendung zum Spannen außerhalb des Werzeugtisches. Für den Einsatz beim Spannen von großen Werkstücken bzw. Werkzeugen, welche keinen Platz für Spannelemente auf dem Werkzeug- bzw. Maschinentisch zulassen. A=206mm H=40-53mm K1=33mm K2=85mm L=255mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannkraft (kN) 50
SW1 (mm) 30
SW2 (mm) 10
Nut (mm) 28
Drehmoment max. (N.m) 320
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen