AMF Spanneisen, abgeschrägt, ähnl. DIN 6341, a: 10mm, h: 8-7mm, M10x80

Artikelnummer: Z00436583
EAN: 4020772070267
AMF Spanneisen, abgeschrägt, ähnl. DIN 6341, a: 10mm, h: 8-7mm, M10x80
Inkl. Steuern: 23,10 € VE 1 Stück Netto 19,41 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Spanneisen, abgeschrägt

Ausführung: Aus Vergütungsstahl, lackiert, mit planparallelen Spann- und Auflageflächen.

Ausführung: Mit verstellbarer Stützschraube. Aus Vergütungsstahl, lackiert. Besonders für kleine Spannhöhen geeignet. Durch die Stützschraube lässt sich die Spannhöhe stufenlos einstellen.

* Abhängig von Nutentiefe nach DIN 650 und Einschraublänge der Mutter.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

E1 mm 15
ähnl. DIN 6314 B1 x L 11 x 80 Millimeter
d x l1 M10 x 39 Millimeter
T-Nutenmaß a 10 Millimeter
h mm 8 - 37
Schrauben M10 x 80
E2 mm 30
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen