AMF Spanneisen, abgeschrägt, ähnl. DIN 6341, a: 12mm, h: 10-40mm, M12x100

Artikelnummer: Z00436584
EAN: 4020772070274
AMF Spanneisen, abgeschrägt, ähnl. DIN 6341, a: 12mm, h: 10-40mm, M12x100
Inkl. Steuern: 26,23 € VE 1 Stück Netto 22,04 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Spanneisen, abgeschrägt

Ausführung: Aus Vergütungsstahl, lackiert, mit planparallelen Spann- und Auflageflächen.

Ausführung: Mit verstellbarer Stützschraube. Aus Vergütungsstahl, lackiert. Besonders für kleine Spannhöhen geeignet. Durch die Stützschraube lässt sich die Spannhöhe stufenlos einstellen.

* Abhängig von Nutentiefe nach DIN 650 und Einschraublänge der Mutter.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

ähnl. DIN 6314 B1 x L 14 x 100 Millimeter
d x l1 M12 x 49 Millimeter
E2 mm 40
h mm 10 - 40
Schrauben M12 x 100
E1 mm 21
T-Nutenmaß a 12 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen