Spanneisen, abgeschrägt, ähnl. DIN 6341, a: 16mm, h: 13-48mm, M16x125

Artikelnummer: Z00436586
EAN: 4020772070298
Spanneisen, abgeschrägt, ähnl. DIN 6341, a: 16mm, h: 13-48mm, M16x125
Inkl. Steuern: 34,24 € VE 1 Stück Netto 28,77 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Spanneisen, abgeschrägt

Ausführung: Aus Vergütungsstahl, lackiert, mit planparallelen Spann- und Auflageflächen.

Ausführung: Mit verstellbarer Stützschraube. Aus Vergütungsstahl, lackiert. Besonders für kleine Spannhöhen geeignet. Durch die Stützschraube lässt sich die Spannhöhe stufenlos einstellen.

* Abhängig von Nutentiefe nach DIN 650 und Einschraublänge der Mutter.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schrauben M16 x 125
T-Nutenmaß a (mm) 16
d x l1 (mm) M16 x 55
E1 mm 26
E2 mm 45
ähnl. DIN 6314 B1 x L (mm) 18 x 125
h mm 13 - 48
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen