AMF Spanneisen, abgeschrägt, ähnl. DIN 6341, a: 18mm, h: 13-46mm, M16x125

Artikelnummer: Z00436587
EAN: 4020772070304
AMF Spanneisen, abgeschrägt, ähnl. DIN 6341, a: 18mm, h: 13-46mm, M16x125
Brutto Set-Preis 35,75 € Netto 30,04 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Spanneisen, abgeschrägt

Ausführung: Aus Vergütungsstahl, lackiert, mit planparallelen Spann- und Auflageflächen.

Ausführung: Mit verstellbarer Stützschraube. Aus Vergütungsstahl, lackiert. Besonders für kleine Spannhöhen geeignet. Durch die Stützschraube lässt sich die Spannhöhe stufenlos einstellen.

* Abhängig von Nutentiefe nach DIN 650 und Einschraublänge der Mutter.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

E1 mm 26
E2 mm 45
Schrauben M16 x 125
ähnl. DIN 6314 B1 x L 18 x 125 Millimeter
T-Nutenmaß a 18 Millimeter
d x l1 M16 x 55 Millimeter
h mm 13 - 46
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]