Spanneisen, abgeschrägt, ähnl. DIN 6341, a: 22mm, h: 16-65mm, M20x160

Artikelnummer: Z00436588
EAN: 4020772070311
AMF
Spanneisen, abgeschrägt, ähnl. DIN 6341, a: 22mm, h: 16-65mm, M20x160
Inkl. Steuern: 63,06 € VE 1 Stück Netto 52,99 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Spanneisen, abgeschrägt

Ausführung: Aus Vergütungsstahl, lackiert, mit planparallelen Spann- und Auflageflächen.

Ausführung: Mit verstellbarer Stützschraube. Aus Vergütungsstahl, lackiert. Besonders für kleine Spannhöhen geeignet. Durch die Stützschraube lässt sich die Spannhöhe stufenlos einstellen.

* Abhängig von Nutentiefe nach DIN 650 und Einschraublänge der Mutter.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schrauben M20 x 160
T-Nutenmaß a (mm) 22
d x l1 (mm) M20 x 69
E1 mm 30
E2 mm 60
ähnl. DIN 6314 B1 x L (mm) 22 x 160
h mm 16 - 65
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen