Spanneisen, gekröpft, ähnl. DIN 6316, a: 12mm, h: 28-58mm, M12x100

Artikelnummer: Z00445396
EAN: 4020772071288
Spanneisen, gekröpft, ähnl. DIN 6316, a: 12mm, h: 28-58mm, M12x100
Inkl. Steuern: 33,69 € VE 1 Stück Netto 28,31 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Spanneisen, gekröpft

Ausführung: Aus Vergütungsstahl, lackiert, mit planparallelen Spann- und Auflageflächen.

Ausführung: Mit verstellbarer Stützschraube. Aus Vergütungsstahl, lackiert. Durch die Stützschraube lässt sich die Spannhöhe stufenlos einstellen.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schrauben M12 x 100
T-Nutenmaß a (mm) 12
d x l1 (mm) M12 x 49
E1 mm 40,0
E2 mm 40
Ähnl. DIN 6316 b1 x L (mm) 14 x 125
h mm 28 - 58
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen