Spanneisen, gekröpft, ähnl. DIN 6316, a: 20mm, h: 43-92mm, M20x160

Artikelnummer: Z00445400
EAN: 4020772071332
Spanneisen, gekröpft, ähnl. DIN 6316, a: 20mm, h: 43-92mm, M20x160
Inkl. Steuern: 79,63 € VE 1 Stück Netto 66,92 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Spanneisen, gekröpft

Ausführung: Aus Vergütungsstahl, lackiert, mit planparallelen Spann- und Auflageflächen.

Ausführung: Mit verstellbarer Stützschraube. Aus Vergütungsstahl, lackiert. Durch die Stützschraube lässt sich die Spannhöhe stufenlos einstellen.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schrauben M20 x 160
T-Nutenmaß a (mm) 20
d x l1 (mm) M20 x 69
E1 mm 59,0
E2 mm 70
Ähnl. DIN 6316 b1 x L (mm) 22 x 200
h mm 43 - 92
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen