Druckschraube Nr.7110DFX DFX-08xM 8

Artikelnummer: Z00043213
EAN: 4020772075439
Herstellernummer: 75432
Druckschraube Nr.7110DFX DFX-08xM 8
Inkl. Steuern: 44,99 € VE 1 Stück Netto 37,81 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit Kugel · geriffelt H=13mm L=8mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

SW (mm) 11
Ø I (mm) 13
Ø K (mm) 7,2
Größe 8 x M8
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen