Druckschraube Nr.7110DIX DIX-08xM 8

Artikelnummer: Z00043221
EAN: 4020772374457
Herstellernummer: 374454
Druckschraube Nr.7110DIX DIX-08xM 8
Inkl. Steuern: 37,00 € VE 1 Stück Netto 31,09 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit Kugel · verstellbar · glatt H=11,6mm L=25mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

SW1 (mm) 13
SW2 (mm) 13
Ø K (mm) 5,5
Größe 8 x M8
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen