AMF Druckschraube Nr.7110X DHX-20xM20

Artikelnummer: Z00043220
EAN: 4020772073695
Herstellernummer: 73692
AMF Druckschraube Nr.7110X DHX-20xM20
Inkl. Steuern: 120,90 € VE 1 Stück Netto 101,60 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit Kugel · verstellbar · geriffelt H=27,3mm L=50mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Größe 20 x M20
SW1 30 Millimeter
SW2 30 Millimeter
Ø K 20 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen