Druckschraube Nr.7110X DKX-12xM12

Artikelnummer: Z00043226
EAN: 4020772073732
Herstellernummer: 73734
Druckschraube Nr.7110X DKX-12xM12
Inkl. Steuern: 45,01 € VE 1 Stück Netto 37,82 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit Kugel H=18mm L=12mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

SW (mm) 17
Ø I (mm) 20
Ø K (mm) 10,5
Größe 12 x M12
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen