T-Nutenstein, DIN 508, lang mit Innengewinde, M16 x 18

Artikelnummer: Z00436781
EAN: 4020772084707
AMF
T-Nutenstein, DIN 508, lang mit Innengewinde, M16 x 18
Inkl. Steuern: 6,81 € VE 1 Stück Netto 5,72 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Lange Ausführung

Für individuelle Kombination mit Stiftschrauben, Muttern und Unterlagscheiben.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

T-Nutenmaß (mm) 18
E mm 28
Ø M16
A mm 17,7
L mm 56
K mm 10
h mm 20

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen