T-Nutenstein, DIN 508, lang mit Innengewinde, M6 x 8

Artikelnummer: Z00436776
EAN: 4020772084653
AMF
T-Nutenstein, DIN 508, lang mit Innengewinde, M6 x 8
Inkl. Steuern: 4,78 € VE 1 Stück Netto 4,02 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Lange Ausführung

Für individuelle Kombination mit Stiftschrauben, Muttern und Unterlagscheiben.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

T-Nutenmaß (mm) 8
E mm 13
Ø M6
A mm 7,7
L mm 26
K mm 6
h mm 10

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen