AMF T-Nutenstein, DIN 508, Rohling ohne Innengewinde, 6 mm

Artikelnummer: Z00436784
EAN: 4020772084509
AMF T-Nutenstein, DIN 508, Rohling ohne Innengewinde, 6 mm
Inkl. Steuern: 1,80 € VE 1 Stück Netto 1,51 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Rohling

Für individuelle Kombination mit Stiftschrauben, Muttern und Unterlagscheiben.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

K mm 4
E mm 10
h mm 8
T-Nutenmaß 6 Millimeter
A mm 5,7

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen