T-Nutenstein, DIN 508, Rohling ohne Innengewinde, 10 mm

Artikelnummer: Z00436786
EAN: 4020772084523
AMF
T-Nutenstein, DIN 508, Rohling ohne Innengewinde, 10 mm
Inkl. Steuern: 1,98 € VE 1 Stück Netto 1,66 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Rohling

Für individuelle Kombination mit Stiftschrauben, Muttern und Unterlagscheiben.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

T-Nutenmaß (mm) 10
E mm 15
A mm 9,7
K mm 6
h mm 12

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen