T-Nutenstein, DIN 508, Standard mit Innengewinde, M12 x 14

Artikelnummer: Z00436761
EAN: 4020772080044
AMF
T-Nutenstein, DIN 508, Standard mit Innengewinde, M12 x 14
Inkl. Steuern: 3,08 € VE 1 Stück Netto 2,59 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Standard-Ausführung DIN 508

Für individuelle Kombination mit Stiftschrauben, Muttern und Unterlagscheiben.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

T-Nutenmaß (mm) 14
E mm 22
Ø M12
A mm 13,7
K mm 8
h mm 16

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen