Dolezych Zurrgurt DIN EN 12195-2 L.4m B.25mm m.Ratsche LC U 700 daN

Artikelnummer:  
Z00036568 
EAN:  
4032378211241 
Herstellernummer:  
16250750 
Marke:  
Dolezych 

Lieferung in 1 Werktag.

4,01 €

Netto 3,37 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

1,00 € / 1 Meter

In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Ausführung mit Ratsche
Breite 25 Millimeter
Inhalt 1 Stück
Länge 4 Meter
Zugkraft 700
Zugkraft in der Umreifung 700
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Dolezych Zurrgurt Länge 4 m Breite 25 mm Zugkraft 700 daN, mit Ratsche(16250750)
  • Polyester
  • einteilig
  • 25 mm breit
  • nach DIN EN 12195-2
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

5 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 47%
319,98 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 32%
68,98 € UVP 101,03 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 21%
32,49 € UVP 40,94 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonish,
per E-Mail oder Fax

Nach oben