Zurrgurt L.6m B.25mm m.Klemmschloss daN 250

Artikelnummer: Z00036590
EAN: 4032378210152
Herstellernummer: 16250251
Zurrgurt L.6m B.25mm m.Klemmschloss daN 250
Inkl. Steuern: 9,32 € VE 1 Stück (6 m) Netto 7,83 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
1,55 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Polyester · einteilig · 25 mm breit · nach DIN EN 12195-2

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (m) 6
Inhalt (St) 1
Breite (mm) 25
zulässige Zugkraft (LC) in der Umreifung (daN) 250

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen