Zurrgurt L.6m B.35mm m.Rundhaken LC: 1000 daN zweiteilig

Artikelnummer: Z00036593
EAN: 4032378220090
Herstellernummer: 26352056
Zurrgurt L.6m B.35mm m.Rundhaken LC: 1000 daN zweiteilig
Inkl. Steuern: 11,44 € VE 1 Stück (6 m) Netto 9,61 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
1,91 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Polyester · zweiteilig · 35 mm breit · nach DIN EN 12195-2

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (m) 6
Breite (mm) 35
zulässige Zugkraft (LC) in der Umreifung (daN) 2000
zulässige Zugkraft (LC) direkt (daN) 1000
Vorspannkraft (STF) (daN) 220

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen