Dolezych Zurrgurt L.6m B.50mm m.Karabiner LC:2000 daN

Artikelnummer: Z00036581
EAN: 4032378230150
Herstellernummer: 26504012
Dolezych Zurrgurt L.6m B.50mm m.Karabiner LC:2000 daN
Inkl. Steuern: 22,00 € VE 1 Stück (6 m) Netto 18,49 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
3,67 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Produktinformationen "Zurrgurt DoZurr 4000 mit Druckratsche
  • LC im direkten Zug: 2000 daN
  • LC in der Umreifung: 4000 daN
  • STF: 320 daN
  • Festende 0,5 m lang (nur bei zweiteiligen Zurrgurten)
  • Galvanisierte Druckratsche mit Handhebelsicherung und zwei Zahnrädern.
  • Hochverstrecktes Polyestergewebe
  • 50 mm breit
  • mit geringer Dehnung
  • scheuer- und abriebfest
  • Galvanisierte Haken
  • nach DIN EN 12195-2
  • GS (geprüfte Sicherheit) geprüft von der DGUV in Hamburg

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Vorspannkraft STF 320
zulässige Zugkraft (LC) direkt 2000
Länge 6 Meter
zulässige Zugkraft (LC) in der Umreifung 4000
Breite 50 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen