Dolezych Zurrgurt Länge 8 m, Breite 50 mm, mit Karabiner Zugkraft 2000 daN

Artikelnummer: Z00036582
EAN: 4032378230075
Herstellernummer: 26504012
Dolezych Zurrgurt Länge 8 m, Breite 50 mm, mit Karabiner Zugkraft 2000 daN
Brutto Set-Preis 24,00 € Netto 20,17 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
3,00 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Dolezych Zurrgurt "DoZurr 4000" mit Druckratsche (26504012)
  • LC im direkten Zug: 2000 daN
  • LC in der Umreifung: 4000 daN
  • STF: 320 daN
  • Festende 0,5 m lang (nur bei zweiteiligen Zurrgurten)
  • Galvanisierte Druckratsche mit Handhebelsicherung und zwei Zahnrädern.
  • Hochverstrecktes Polyestergewebe
  • 50 mm breit
  • mit geringer Dehnung
  • scheuer- und abriebfest
  • Galvanisierte Haken
  • nach DIN EN 12195-2
  • GS (geprüfte Sicherheit) geprüft von der DGUV in Hamburg

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Vorspannkraft 320
Länge 8 Meter
Zugkraft in der Umreifung 4000
Breite 50 Millimeter
Zugkraft 2000
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]