Dolezych Zurrgurt Länge 8 m, Breite 50 mm, mit Rahmenhaken Zugkraft 2000 daN

Artikelnummer: Z00036576
EAN: 4032378230037
Herstellernummer: 26504078
Dolezych Zurrgurt Länge 8 m, Breite 50 mm, mit Rahmenhaken Zugkraft 2000 daN
Brutto Set-Preis 16,93 € Netto 14,23 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
2,12 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Dolezych Zurrgurt Länge 8 m, Breite 50 mm, mit Rahmenhaken Zugkraft 2000 daN (26504078)
  • Polyester
  • zweiteilig
  • 50 mm breit
  • nach DIN EN 12195-2
  • GS (geprüfte Sicherheit) geprüft von der DGUV in Hamburg

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Breite 50
Länge 8 Meter
Zugkraft in der Umreifung 4000
Vorspannkraft 320
Zugkraft 2000
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]