Zurrgurt L.8m B.50mm m.Rundhaken LC:2000 daN

Artikelnummer: Z00036579
EAN: 4032378230051
Herstellernummer: 26504034
Zurrgurt L.8m B.50mm m.Rundhaken LC:2000 daN
Inkl. Steuern: 23,61 € VE 1 Stück (8 m) Netto 19,84 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
2,95 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Polyester · zweiteilig · 50 mm breit · nach DIN EN 12195-2 · GS (geprüfte Sicherheit) geprüft von der DGUV in Hamburg

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (m) 8
Farbe blau
Breite (mm) 50
zulässige Zugkraft (LC) in der Umreifung (daN) 4000
zulässige Zugkraft (LC) direkt (daN) 2000
Vorspannkraft (STF) (daN) 320
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen