YALEtex Klemmschloss-Zurrgurt 125 daN

Artikelnummer: Z00419838
EAN: 4025092352505
YALE
YALEtex Klemmschloss-Zurrgurt 125 daN
Inkl. Steuern: 4,77 € VE 1 Stück Netto 4,01 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Yaletex Klemmschlosszurrgurt

Aus Polyester nach EN 12195-2. * (1 daN entspricht ca. 1 kg)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (m) 4
Modell einteilig
Breite (mm) 25
Zugkraft* (daN) 125

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen