Yale YALEtex Ratschen-Zurrgurt 1.000 daN, 6 m, 1-teilig

Artikelnummer: Z00419842
EAN: 4025092352055
Yale YALEtex Ratschen-Zurrgurt 1.000 daN, 6 m, 1-teilig
Brutto Set-Preis 11,00 € Netto 9,24 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Yaletex Ratschenzurrgurt

Aus Polyester nach EN 12195-2. * (1 daN entspricht ca. 1 kg)

Anschlagmittelgarderoben sind stationär und fahrbar lieferbar. Sprechen Sie uns an!

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Breite (mm) 35
Länge 6 Meter
Modell 1-teilig
Zugkraft* 1.000

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]