YALEtex Ratschen-Zurrgurt 250 daN, 6 m, 1-teilig

Artikelnummer: Z00419840
EAN: 4025092352024
YALEtex Ratschen-Zurrgurt 250 daN, 6 m, 1-teilig
Inkl. Steuern: 11,06 € VE 1 Stück Netto 9,29 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Yaletex Ratschenzurrgurt

Aus Polyester nach EN 12195-2. * (1 daN entspricht ca. 1 kg)

Anschlagmittelgarderoben sind stationär und fahrbar lieferbar. Sprechen Sie uns an!

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (m) 6
Modell 1-teilig
Breite (mm) 25
Zugkraft* (daN) 250

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen