Spannpratze Nr.6312V 14-M12x14x125 Krokodil verstellb. m.Gegenhalter AMF

Artikelnummer: Z00042658
EAN: 4020772079826
Herstellernummer: 79822
AMF
Spannpratze Nr.6312V 14-M12x14x125 Krokodil verstellb. m.Gegenhalter AMF
Inkl. Steuern: 64,14 € VE 1 Stück Netto 53,90 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit Gegenhalter · verstellbar · kompl. mit Spannschraube DIN 787, Scheibe DIN 6340 und Mutter DIN 6330B · stufenlos verstellbar, vergütet, verzinkt mit unverlierbarem Druckstück und Gegenlager Anwendung: Das Krokodil wird bei allen Spannaufgaben, bei denen über T-Nuten und Gewindebohrungen gespannt wird, eingesetzt. Das Druckstück und der Gegenhalter sind unverlierbar mit der Spannpratze verbunden, somit ist das Krokodil schnell einsatzbereit. Die Spannpratze ist mit zwei Spannnasen ausgestattet und kann je nach Einsatzfall einfach umgedreht werden. Dadurch werden alle Einsatzgebiete, bei der spanabhebenden und spanlosen Bearbeitung (z.B. Spritzgießen und Pressen) abgedeckt. Vorteil: - Variable und schnelle Verstellmöglichkeit im Abstand zum Werkstück - Einsatz in allen Bereichen der spanenden und spanlosen Bearbeitung - Besonders geeignet zum Einsatz auf Spritzgießmaschinen und Pressen - Keine weiteren Unterlagen zum Erreichen der benötigten Spannhöhe - Druckstück und Gegenhalter sind unverlierbar mit der Spannpratze verbunden - Das Krokodil lässt sich auf jede Spannhöhe variabel erweitern A=27mm A1=17mm A2=12mm B1=13mm B2=44mm B3=30mm E1=25mm E2=30mm H1=0-55mm H2=18mm K=11mm L=115mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannschraube (mm) M12 x 14 x 125
Spannkraft (kN) 30
Nut (mm) 14
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen