AMF Spannpratze Nr.6312V 16-M16x16x125 Krokodil verstellb. m.Gegenhalter

Artikelnummer: Z00042669
EAN: 4020772375843
Herstellernummer: 375840
AMF Spannpratze Nr.6312V 16-M16x16x125 Krokodil verstellb. m.Gegenhalter
Inkl. Steuern: 60,31 € VE 1 Stück Netto 50,68 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit Gegenhalter · verstellbar · kompl. mit Stiftschraube DIN 6379, Scheibe DIN 6340 und Mutter DIN 6330B · stufenlos verstellbar, vergütet, verzinkt mit unverlierbarem Druckstück und Gegenlager Anwendung: Das Krokodil wird bei allen Spannaufgaben, bei denen über T-Nuten und Gewindebohrungen gespannt wird, eingesetzt. Das Druckstück und der Gegenhalter sind unverlierbar mit der Spannpratze verbunden, somit ist das Krokodil schnell einsatzbereit. Die Spannpratze ist mit zwei Spannnasen ausgestattet und kann je nach Einsatzfall einfach umgedreht werden. Dadurch werden alle Einsatzgebiete, bei der spanabhebenden und spanlosen Bearbeitung (z.B. Spritzgießen und Pressen) abgedeckt. Vorteil: - Variable und schnelle Verstellmöglichkeit im Abstand zum Werkstück - Einsatz in allen Bereichen der spanenden und spanlosen Bearbeitung - Besonders geeignet zum Einsatz auf Spritzgießmaschinen und Pressen - Keine weiteren Unterlagen zum Erreichen der benötigten Spannhöhe - Druckstück und Gegenhalter sind unverlierbar mit der Spannpratze verbunden - Das Krokodil lässt sich auf jede Spannhöhe variabel erweitern A=36mm A1=21mm A2=17mm B1=17mm B2=55mm B3=41mm E1=35mm E2=36mm H1=0-40mm K=12mm L=150mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannschraube M16 x 125 Millimeter
Spannkraft 40 Kilonewton
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen