Spannpratze Nr.6312V Gr.12 Krokodil verstellb. m.Gegenhalter AMF

Artikelnummer: Z00055808
EAN: 4020772079758
Herstellernummer: 79756
AMF
Spannpratze Nr.6312V Gr.12 Krokodil verstellb. m.Gegenhalter AMF
Inkl. Steuern: 44,54 € VE 1 Stück Netto 37,43 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

stufenlos verstellbar · vergütet · verzinkt · mit unverlierbarem Druckstück und Gegenlager Anwendung: Das „Krokodil“ wird bei allen Spannaufgaben, bei denen über T-Nuten und Gewindebohrungen gespannt wird, eingesetzt. Die Spannpratze ist mit zwei Spannnasen ausgestattet und kann je nach Einsatzfall einfach umgedreht werden. Dadurch werden alle Einsatzgebiete, bei der spanabhebenden und spanlosen Bearbeitung (z.B. Spritzgießen und Pressen) abgedeckt. Vorteile: - variable und schnelle Verstellmöglichkeiten im Abstand zum Werkstück - Einsatz in allen Bereichen der spanenden und spanlosen Bearbeitung - besonders geeignet zum Einsatz auf Spritzgießmaschinen und Pressen - keine weiteren Unterlagen zum Erreichen der benötigten Spannhöhe - Druckstück und Gegenhalter sind unverlierbar mit der Spannpratze verbunden - das Krokodil lässt sich auf jede Spannhöhe variabel erweitern A=27mm A2=12mm B1=13mm B2=44mm B3=30mm E1=25mm E2=30mm H2=18mm K=11mm L=115mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannkraft (kN) max. 30
Höhe H1 (mm) 0 - 55
für T-Nuten (mm) 10, 12, 14
Größe 13
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen