Spannpratze stufenlos verstellbar, T-Nutenmaß 18, M16 x 18 x 160, 0-75

Artikelnummer: Z00424240
EAN: 4020772074937
Spannpratze stufenlos verstellbar, T-Nutenmaß 18, M16 x 18 x 160, 0-75
Inkl. Steuern: 42,96 € VE 1 Stück Netto 36,10 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Spannpratzen stufenlos verstellbar

Ausführung: Aus Stahl, geschmiedet, vergütet und verzinkt. Mit Schraube für T-Nuten DIN 787 8.8, Mutter und Scheibe. Anwendung: Die stufenlose Spannpratze überbrückt schnell verschiedene Spannhöhen ohne zusätzliche Unterlagen und benötigt wenig Platz auf dem Maschinentisch.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannhöhe h (mm) 0-75
T-Nuten-Schraube M16 x 18 x 160
T-Nutenmaß (mm) 18
C mm 55
Ø (mm) 60
E mm 30
b 1 (mm) 17
b x L (mm) 50 x 140
F mm 110
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen