AMF Spannpratze stufenlos verstellbar, T-Nutenmaß 20, M20 x 20 x 200, 0-85

Artikelnummer: Z00424241
EAN: 4020772074975
AMF Spannpratze stufenlos verstellbar, T-Nutenmaß 20, M20 x 20 x 200, 0-85
Inkl. Steuern: 61,42 € VE 1 Stück Netto 51,61 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Spannpratzen stufenlos verstellbar

Ausführung: Aus Stahl, geschmiedet, vergütet und verzinkt. Mit Schraube für T-Nuten DIN 787 8.8, Mutter und Scheibe. Anwendung: Die stufenlose Spannpratze überbrückt schnell verschiedene Spannhöhen ohne zusätzliche Unterlagen und benötigt wenig Platz auf dem Maschinentisch.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

T-Nuten-Schraube M20 x 20 x 200
Ø 80 Millimeter
b x L 60 x 175 Millimeter
Spannhöhe h 0-85 Millimeter
T-Nutenmaß 20 Millimeter
F mm 135
C mm 70
b 1 21 Millimeter
E mm 40
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen