Spannpratze Nr.6321 22-M20x22x200 stufenlos verstellb. AMF

Artikelnummer: Z00055788
EAN: 1234
Herstellernummer: 74963
Spannpratze Nr.6321 22-M20x22x200 stufenlos verstellb. AMF
Inkl. Steuern: 64,45 € VE 1 Stück Netto 54,16 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Beschreibung

stufenlos verstellbar · Stahl · geschmiedet und vergütet · verzinkt · Anwendung: Die stufenlose Spannpratze überbrückt schnell verschiedene Spannhöhen ohne zusätzliche Unterlage und benötigt wenig Platz auf dem Maschinentisch. Sie ist ausgelegt für höchste Belastung und besonders geeignet zum Aufspannen von Schnitt- und Stanzwerkzeugen. Hinweis: Mit Schrauben für T-Nuten DIN 787, Länge 160 mm, kann bei den Spannpratzen-Größen 12 und 14 eine maximale Spannhöhe von 75 mm erreicht werden. b=60mm b1=21mm L=175mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannschraube M20 x 22 x 200
Spannhöhe h (mm) 0 - 85
T-Nuten (mm) 22
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen